Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas

Ref.: 0608115540
Ver todas las versiones
SIERRAS-CALAR-HCS-5UD-MADERA-155/4MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRAS-CALAR-HCS-5UD-MADERA-155/4MM
Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas
Hoja de sierra de alto rendimiento con alta capacidad de corte y vida útil prolongada Para cortar, por ejemplo, madera y chapas/planchas
  • Ideal para cortes rápidos y gruesos
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

HCS
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

155 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diseño

Afilado y restringido
Más Información

Grosor máximo del material

135 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura, madera blanda
Más Información

Adecuado para

Plancha aglomerada
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Corte

Material grueso
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Espaciado entre dientes

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-135 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0608115540

Ficha Técnica

32405440.pdf
Scroll to top