Hoja de sierra para caladora, madera, corte curvo, una estrella

Ref.: 0608116103
Ver todas las versiones

SIERRAS-CALAR-5UD-PLASTIC.CURVAS-50/2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRAS-CALAR-5UD-PLASTIC.CURVAS-50/2MM
Hoja de sierra para caladora, madera, corte curvo, una estrella
para madera compacta y dura, madera blanda y ligera y madera contrachapada
Hoja estándar para aplicaciones convencionales, por ejemplo, en madera dura, madera blanda y madera contrachapada. Producto especialmente indicado para cortes curvos
  • Paso de diente fino de 2 mm para cortar materiales de madera finos con un espesor de material de 2 a 15 mm
  • Para uso con sierras de calar con alojamiento del mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

HCS
Más Información

Grosor mínimo del material

2 mm
Más Información

Longitud de trabajo

57 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Diseño

Corrugado
Más Información

Grosor máximo del material

15 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura, madera blanda
Más Información

Adecuado para

ContrachapadoPVCPlancha aglomeradaPlexiglás
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Corte

Corte curvo
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Espaciado entre dientes

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

2-15 mm
Más Información

Catálogo General

0608116103

Ficha Técnica

32405440.pdf
Scroll to top