SIERRAS-CALAR-5UD-DIENTE-INVERT-75/2,5MM

Ref.: 0608116111
Ver todas las versiones
SIERRAS-CALAR-5UD-DIENTE-INVERT-75/2,5MM

Descripción

SIERRAS-CALAR-5UD-DIENTE-INVERT-75/2,5MM

Material

HCS
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud de trabajo

75 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diseño

Sentido de corte inverso
Más Información

Grosor máximo del material

30 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

ContrachapadoPlanchas aglomeradas recubiertas de plástico
Más Información

Material de los dientes de la sierra

Acero de fácil mecanización con alto contenido en carbono
Más Información

Adecuado para

Madera dura, madera blandaMadera encolada
Más Información

Grosor

1.35 mm
Más Información

Corte

Corte fino y recto
Más Información

Material a procesar

Madera
Más Información

Espaciado entre dientes

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-30 mm
Más Información
Scroll to top