SIERRA SABLE BAT SBS 12-A SOLA Sierra sable a batería SBS 12-A Práctica sierra sable de 12 voltios muy compacta para serrar madera, plástico, metal y placas de yeso. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.
Su forma ligera, compacta y ergonómica se adapta perfectamente a la mano, permitiendo un trabajo con baja fatiga
Luces LED integradas para una iluminación directa de la zona de trabajo
Los packs de baterías Li-ion ofrecen un largo tiempo de funcionamiento por carga de batería
Indicador de estado de carga continuo en el pack de baterías
Soporte de cambio rápido de hoja de la sierra sin herramientas
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
https://www.wurth.es/sierra-sable-a-bateria-sbs-12-a-box-sin-baterias-ni-cargador570011201SIERRA SABLE BAT SBS 12-A SOLASIERRA SABLE BAT SBS 12-A SOLA<br>Sierra sable a batería<br>SBS 12-A<br>Práctica sierra sable de 12 voltios muy compacta para serrar madera, plástico, metal y placas de yeso. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.<br><ul><li>Su forma ligera, compacta y ergonómica se adapta perfectamente a la mano, permitiendo un trabajo con baja fatiga</li><li>Luces LED integradas para una iluminación directa de la zona de trabajo</li><li>Los packs de baterías Li-ion ofrecen un largo tiempo de funcionamiento por carga de batería</li><li>Indicador de estado de carga continuo en el pack de baterías</li><li> Soporte de cambio rápido de hoja de la sierra sin herramientas </li><li>Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/159479.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/159479.jpg5700996400/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Sierras, a batería/Productos/Máquinas/Máquinas a batería/Sierras, a batería/Sierra de sable, a batería1708111607000