Sierra de mano

Ref.: 5760031010
Ver todas las versiones
DDU-SIERRA MADERA PRENSADA 450MM

Descripción

DDU-SIERRA MADERA PRENSADA 450MM
Sierra de mano
Sierra de mano de alta calidad
  • Sierra especial de acero
  • Dientes endurecidos por inducción, rectificados o afilados
  • Mango de plástico apto tanto para diestros como para zurdos
  • Protección de los dientes

Para cortes rápidos y precisos en materiales de madera

Longitud de lámina

450 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.000 g
Más Información
Scroll to top