SIERRA-DE-CINTA-PORTATIL-PBS120 Sierra de cinta portátil PBS 120 Sierra de cinta metálica, ideal para su uso en obras. Para el corte de acero, aluminio, cobre, latón, metales de fundición, plástico y acero inoxidable.
Diseño compacto y ligero
Fácil de transportar, por lo que es ideal para obras.
Corte en seco
Respetuosa con el medio ambiente y fácil de utilizar.
Inversión del sentido de rotación de la banda de sierra (en sentido contrario al de las agujas del reloj)
Corte un 60 % más rápido
Potente motor de 1200 vatios con control electrónico de la velocidad
Velocidad de corte constante y a demanda que se puede seleccionar según el tamaño de la pieza y la sensibilidad a la temperatura de los materiales.
Topes angulares fijos a 0°, 45° y 60°
Fijación rápida de juntas a inglete estándar convencionales
https://www.wurth.es/sierra-de-cinta-portatil-pbs-12007013200SIERRA-DE-CINTA-PORTATIL-PBS120SIERRA-DE-CINTA-PORTATIL-PBS120<br>Sierra de cinta portátil<br>PBS 120<br>Sierra de cinta metálica, ideal para su uso en obras. Para el corte de acero, aluminio, cobre, latón, metales de fundición, plástico y acero inoxidable.<br><p class="level1">Diseño compacto y ligero</p><P>Fácil de transportar, por lo que es ideal para obras.</P><p class="level1">Corte en seco</p><P>Respetuosa con el medio ambiente y fácil de utilizar.</P><p class="level1">Inversión del sentido de rotación de la banda de sierra (en sentido contrario al de las agujas del reloj)</p><P>Corte un 60 % más rápido</P><p class="level1">Potente motor de 1200 vatios con control electrónico de la velocidad</p><P>Velocidad de corte constante y a demanda que se puede seleccionar según el tamaño de la pieza y la sensibilidad a la temperatura de los materiales.</P><p class="level1">Topes angulares fijos a 0°, 45° y 60°</p><P>Fijación rápida de juntas a inglete estándar convencionales</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114156.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/114156.jpg/Productos/Productos/Máquinas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Sierras, eléctricas/Productos/Máquinas/Máquinas eléctricas/Sierras, eléctricas/Sierra de cinta, eléctrica1708111619000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!