Sierra de cinta portátil PBS 160 - AUTOMATIC

Ref.: 07013240
Ver todas las versiones
SIERRA CINTA AUTOMATIK PBS 160-A
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SIERRA CINTA AUTOMATIK PBS 160-A
Sierra de cinta portátil PBS 160 - AUTOMATIC
Sierra de cinta metálica con descenso automático del marco de sierra.

Gran rendimiento

  • Descenso automático del bastidor de la sierra con 4 velocidades de descenso ajustables.
  • Descenso controlado para unos cortes fáciles y precisos.
  • Presión de contacto constante y óptima para obtener resultados limpios y repetibles.
  • Evita que la hoja de sierra de banda se desvíe para realizar cortes precisos.

Seguridad y facilidad de uso

  • Velocidad de corte constante adaptada a los requisitos para lograr unos cortes precisos en diferentes materiales.
  • El motor de 2000 W con control de respuesta permite una velocidad de corte óptima para el material, ajustada según el tamaño y la sensibilidad a la temperatura.
  • Los topes de ángulo fijos en 0° y 45° permiten un ajuste rápido a ángulos de inglete estándar.
  • Funcionamiento intuitivo gracias al corte en seco.
  • Funcionamiento ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.

Este dispositivo se ha desarrollado y fabricado para cortes en seco. El uso de refrigerantes puede provocar que el dispositivo quede inutilizable. Deje que la cinta de serrar se desgaste adecuadamente. De lo contrario, la precisión de corte de la cinta de serrar podría verse afectada. En los dos o tres primeros cortes, utilice una pieza de trabajo de un material sólido con un diámetro aprox. de 40 a 50 mm. Al principio, únicamente realice cortes bajo una ligera presión. Aumente poco a poco la presión de contacto. La sierra de cinta 160 PBS-AUTOMATIC está diseñada para funcionar con rotación a derechas. Al colocar la cinta de serrar, asegúrese de que los dientes estén correctamente alineados.


Para el corte de acero, aluminio, cobre, latón, metales de fundición, plástico y acero inoxidable.


En caja individual

Número de revoluciones máximo en carga nominal

23000 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

35 kg
Más Información

Grosor de la cinta de sierra

0.9 mm
Más Información

Entrada de alimentación

2000 W
Más Información

Peso del material fungible

100 g
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Potencia de salida

1200 W
Más Información

Número de revoluciones mínimo en carga nominal

11000 U/min(rpm)
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Longitud de la cinta de sierra

1735 mm
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Anchura

390 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Anchura de la cinta de sierra

13 mm
Más Información

Altura

570 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

500 g
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Consumo de corriente máximo

9.5 A
Más Información

Peso del embalaje exterior

3000 g
Más Información

Nivel de presión acústica

81.5 dB
Más Información

Ángulo de inglete máximo

45 grados
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

25 g
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84659190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 kg
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Dimensiones de la cinta de sierra

1735 x 13 x 0,9 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1000 x 390 x 570 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal

11000-23000 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07013240

Ficha Técnica

32409576.pdf

Manual instrucciones

Y12019052302000014581714e26b4bb3
Scroll to top