Sierra para cartón yeso

Ref.: 5760041005
Ver todas las versiones

SIERRA DE CALAR DE MANO 150MM

Descripción

SIERRA DE CALAR DE MANO 150MM
Sierra para cartón yeso
Sierra de alta calidad para cortes limpios en cartón yeso

Corte excepcionalmente limpio y vida útil muy prolongada

Dientes endurecidos

Muy fácil de utilizar

Mango de madera de haya

Longitud de lámina

150 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Dientes por unidad de longitud

7 pzas./in
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82021000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top