Hoja de sierra circular, madera

Ref.: 0610085200
Ver todas las versiones
DISCO-CORTE-MADERA-D85X15-20D
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MADERA-D85X15-20D
Hoja de sierra circular, madera
Para sierra circular de mano a batería HKS 10-A/12-A
Universal para uso móvil

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

18000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

15 mm
Más Información

Especialmente adecuado para

Madera dura/suave, longitudinalmente para las fibrasPlanchas aglomeradas, MDF
Más Información

Ángulo de inclinación

5 grados
Más Información

Número de dientes

20 Uds
Más Información

Diámetro

85 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Anchura de corte de la sierra

1.1 mm
Más Información

Diámetro del anillo reductor

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

0.7 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

85 x 1,1 / 0,7 x 15 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

1,1 / 0,7 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0610085200

Ficha Técnica

32409834.pdf
Scroll to top