Alicates

Ref.: 1952000184
Ver todas las versiones
SICHERUNGSRING-ZANGE 1847-3

Descripción

SICHERUNGSRING-ZANGE 1847-3
Alicates
para anillos de seguridad externos, rectos
  • Puntas ajedrezadas, rectas
  • Cromo vanadio
  • Superficie cromada

Para anillos de seguridad en mecanismos de fijación externos (ejes) en VW-AUDI, p. ej., junta homocinética externa

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

202.550 g
Más Información
Scroll to top