SHUT-ALU-INOX-FIN-900150025MM Caja de instalación vertical del sistema de persiana Para armarios altos y armarios de pared
Listones de 25 mm
Eje de resorte para compensación de peso de alta calidad
La persiana funciona, se abre y cierra muy fácilmente
Con paneles laterales de 19 mm de grosor, las juntas tienen 2,5 mm de ancho
Material/superficie: componentes de plástico y aluminio auténtico de alta calidad, revestidos con elegantes bandas de aluminio con aspecto de acero inoxidable o superficie de aluminio
https://www.wurth.es/shut-alu-inox-fin-900150025mm435529SHUT-ALU-INOX-FIN-900150025MMSHUT-ALU-INOX-FIN-900150025MM<br>Caja de instalación vertical del sistema de persiana<br>Para armarios altos y armarios de pared<br><ul><li>Listones de 25 mm</li><li>Eje de resorte para compensación de peso de alta calidad</li><li>La persiana funciona, se abre y cierra muy fácilmente</li><li>Con paneles laterales de 19 mm de grosor, las juntas tienen 2,5 mm de ancho</li><li>Material/superficie: componentes de plástico y aluminio auténtico de alta calidad, revestidos con elegantes bandas de aluminio con aspecto de acero inoxidable o superficie de aluminio</li><li>Aspecto de alta calidad</li><li>Superficie a ras</li><li>Elemento de persiana grande</li><li>Profundidad mínima de instalación 305 mm</li></ul><P></P><p class="level1">Caja de instalación de la persiana</p><ul><li>Instalación rápida y sencilla</li><li>Resistente, necesidades mínimas de espacio</li></ul><br><P>Plazo de entrega: aprox. 10 días laborables</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/102995.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/102995.jpg4355382024-02-16T19:31:40+0000