Colgador invisible SH-64

Ref.: F155147968
Ver todas las versiones
SHRNKAUFH-SH64-NICKEL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHRNKAUFH-SH64-NICKEL
Colgador invisible SH-64
Brazo de soporte, acodado, con bloqueo de elevación sin herramientas
  • Carga admisible de hasta 178 kg por unidad de pared según DIN EN 15939 utilizando todos los orificios de atornillado
  • Carga distribuida en tres montantes de montaje y tornillos de aglomerado
  • Fácil alineación del módulo de pared desde la parte frontal mediante un destornillador PZ 2

Contenido: 15 colgadores de armario SH-64, lado derecho; 15 colgadores de armario SH-64, lado izquierdo; 60 tapas de protección


El bloqueo de elevación automático conforme a la norma DIN EN 14749 funciona con un retroceso de 16 mm en un rango de ajuste de 0 a 12 mm. Compruebe la distancia entre el módulo y la pared después de montar y alinear los módulos. Si se superan de forma inesperada los 12 mm, debe tomar medidas adicionales para evitar que se desmonte el módulo.

Material

ST/PLA
Más Información

Condiciones de ajuste de la profundidad

a un espacio de junta de 16 mm
Más Información

Ajuste lateral a los 6 mm de ancho de gancho

+/- 4 mm
Más Información

Diseño

Con placa base larga
Más Información

Ajuste de la profundidad

4 mm hacia atrás/11 mm hacia delante
Más Información

Color

Color níquel
Más Información

Regulación de altura

+/- 7,5 mm
Más Información

Estándar EN

15939
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.000 g
Más Información

Capacidad de carga por par

178 kg
Más Información

Ajuste lateral con carril de suspensión

+/- 8 mm
Más Información

Normas

EN 15939
Más Información

Ajuste de la profundidad/condiciones

4 mm hacia atrás/11 mm hacia delante / a un espacio de junta
Más Información
Scroll to top