Tapón roscado GPN 801

Ref.: 0598801225
Ver todas las versiones
SHRKA-GPN801-NATUR-M22X1,5

Descripción

SHRKA-GPN801-NATUR-M22X1,5
Tapón roscado GPN 801
Polietileno (PE-LD), natural
Diseño plano para una instalación más rápida

Se puede utilizar para la rosca macho

Moleteado exterior antideslizante para una fácil instalación manual

Ahorro de tiempo

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

9 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 801
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.629 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

Normas

GPN 801
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top