-SHRDRHGRF-6,35MM-T-GRIFF Mango de destornillador Con opción de conversión a mango en T (sin caña) Mango de destornillador de 2 componentes, que se puede convertir fácilmente en un mango en T, con soporte para acople hexagonal de 1/4 pulgadas (6,35 mm)
Facilidad, rapidez y versatilidad de uso como mango en T o de destornillador estándar
Disfrute de un trabajo sin fatiga con el mango de 2 componentes, que se adapta perfectamente a la mano gracias a su material exterior suave
Transmisión de fuerza eficaz gracias al agarre firme que confieren las oquedades ergonómicas para los dedos y los lados planos
Cambie de caña fácilmente con el soporte para destornillador con mango en T
https://www.wurth.es/shrdrhgrf-6-35mm-t-griff06138000-SHRDRHGRF-6,35MM-T-GRIFF-SHRDRHGRF-6,35MM-T-GRIFF<br>Mango de destornillador<br>Con opción de conversión a mango en T (sin caña)<br>Mango de destornillador de 2 componentes, que se puede convertir fácilmente en un mango en T, con soporte para acople hexagonal de 1/4 pulgadas (6,35 mm)<br><ul><li>Facilidad, rapidez y versatilidad de uso como mango en T o de destornillador estándar</li><li>Disfrute de un trabajo sin fatiga con el mango de 2 componentes, que se adapta perfectamente a la mano gracias a su material exterior suave</li><li>Transmisión de fuerza eficaz gracias al agarre firme que confieren las oquedades ergonómicas para los dedos y los lados planos</li><li>Cambie de caña fácilmente con el soporte para destornillador con mango en T</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/153962.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/153962.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Mango, destornillador1708111693000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!