Destornillador VDE positivo/negativo (PZ), extrafino

Ref.: 061363902
Ver todas las versiones
-SHRDRH-VDE-SZ-PZ-SLIM-2X100MM

Descripción

-SHRDRH-VDE-SZ-PZ-SLIM-2X100MM
Destornillador VDE positivo/negativo (PZ), extrafino
Fácil acceso a tornillos y muelles profundos.
  • Aislante con reducción del diámetro de la varilla en zonas de trabajo críticas
  • Evita que se deshilache el aislante
  • Símbolo de tornillo en el extremo de la empuñadura
  • Punta: Perfil combinado plano/PZ
  • Varilla: Bruñida

Cajas de interruptores y de distribución, disyuntores automáticos

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

106 mm
Más Información

Tipo de punta

PZ + ranura
Más Información

Longitud

206 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2 + SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

88.600 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

35 mm
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

106 / 35 mm
Más Información
Scroll to top