Set de destornilladores VDE plus/minus (PZ)

Ref.: 06139392
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-VDE-SORT-2TLG

Descripción

DDU /SHRDRH-VDE-SORT-2TLG
Set de destornilladores VDE plus/minus (PZ)
2 piezas
Con destornilladores VDE más/menos PZ 1 y PZ 2

Ventajas del perfil combinado:

Reduce el deslizamiento y garantiza una mayor transmisión de par

Varilla: Bruñida, aislada

Acogida: perfil combinado PZ/plano

Norma: IEC 60900:2012

Contenido: 2 piezas

1 ud. de cada: destornillador plano PZ 1, destornillador plano PZ 2


Armarios y cajas de distribución, disyuntores, regletas de conexión y relés

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06139392
Scroll to top