DESTORNILLADOR-SZ-CORTO-0,6X3,5X25 Destornillador de punta plana corto con acople cilíndrico Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes
Datos en pocas palabras
Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto
Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
Cumple la norma DIN 5265
Calidad en la palma de su mano
Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
https://www.wurth.es/shrdrh-sz-knirps-0-6x3-5x250613251035DESTORNILLADOR-SZ-CORTO-0,6X3,5X25DESTORNILLADOR-SZ-CORTO-0,6X3,5X25<br>Destornillador de punta plana corto<br>con acople cilíndrico<br>Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes<br><p class="level1">Datos en pocas palabras</p><ul><li>Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto</li><li>Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión</li><li>Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo</li><li>Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana</li><li>Cumple la norma DIN 5265</li></ul><P></P><p class="level1">Calidad en la palma de su mano</p><ul><li>Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante</li><li>La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado</li><li>Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/151320.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/151320.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Productos/Herramientas manuales/Gama de destornilladores/Destornilladores/Destornillador, plano1708111692000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!