Capuchón de golpe para destornillador de punta plana

Ref.: 061332110
Ver todas las versiones
DESTORNILLADOR-RANURA-1,6X10X175
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DESTORNILLADOR-RANURA-1,6X10X175
Capuchón de golpe para destornillador de punta plana
con acople hexagonal
Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes con capuchón de golpe

Potencia y robustez

  • Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar
  • Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema
  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca
  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

Agarre potente

  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo

Longitud de hoja

175 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

1.6 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Longitud

289 mm
Más Información

Diseño

Con auxiliar de llaveCon sombrerete de percusión
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

7 in
Más Información

Ancho del filo de corte en pulgadas

3/8 in
Más Información

Anchura del filo de corte

10 mm
Más Información

Auxiliar de llave

13 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, DIN 5264
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

1,6 x 10 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

061332110

Ficha Técnica

32408638.pdf
Scroll to top