Destornillador hexagonal

Ref.: 0613415025
Ver todas las versiones
DEST.ZEBRA ALLEN CAB.BOLA-SW2,5X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST.ZEBRA ALLEN CAB.BOLA-SW2,5X100
Destornillador hexagonal
con cabeza esférica
Acople hexagonal cromado cepillado y mango de 2 componentes
  • La cabeza esférica se puede introducir en un ángulo de hasta 25 ° para un fácil acceso al tornillo
  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes con alma dura y superficie exterior ergonómica y fácil de asir
  • Mango de diseño ergonómico con lados planos para mayor torsión que con los mangos redondos, gracias a que el mango se asienta mejor en la mano y es posible transmitir más fuerza
  • Encuentre el destornillador que busca de forma rápida y sencilla gracias al símbolo de la impronta y del ancho de llave del mango
  • Robustez extraordinaria gracias al acople hexagonal, que está cromado y cepillado para conferirle protección contra la corrosión
  • El mejor ajuste posible en el tornillo gracias a la punta negra
  • Punta similar a la DIN EN 2936

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

83 mm
Más Información

Longitud

183 mm
Más Información

Tamaño de la punta

2,5 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

27 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

83 / 27 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613415025

Ficha Técnica

32408641.pdf

Ficha Técnica

647620637.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top