Destornillador de precisión VDE, ranurado plano

Ref.: 0613486018
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-01,8X60

Descripción

DDU /SHRDRH-FEINMECH-VDE-SZ-01,8X60
Destornillador de precisión VDE, ranurado plano
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Probados individualmente en inmersión de agua con una tensión de prueba de 10 kV
  • Marcado con el año de fabricación
  • Prueba de impacto en frío a -40 °C (marca C)
  • Vástago: Hoja redonda aislada, bruñida
  • Punta: DIN 5264-A, ISO 2380

Longitud de hoja

60 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.3 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

100 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Tamaño de la punta

SLT
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

2-3/8 in
Más Información

Anchura del filo de corte

1.8 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

DIN

5264
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2004
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.700 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

20 mm
Más Información

ISO

2380
Más Información

Normas

ISO 2380, EN 60900, DIN 5264, IEC 60900:2004
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,3 x 1,8 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

100 / 20 mm
Más Información
Scroll to top