Sargento de fundición maleable

Ref.: 0714673180
Ver todas las versiones
SHRBZWINGE-TG-800X120MM-2K-GRF
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHRBZWINGE-TG-800X120MM-2K-GRF
Sargento de fundición maleable
con mango de 2 componentes
Sargento de diseño ergonómico con barras de fundición maleable de buena calidad y mango de 2 componentes

Robustez y buena calidad

  • Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al armazón de fundición maleable
  • Las barras fija y deslizante están corrugadas y pintadas con pintura electrostática para reforzarlas
  • Se ha añadido una barra de perfil hueco de buena calidad con acanaladura séxtuple que refuerza contra la torsión

Trabajo óptimo

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes con alma dura y superficie exterior ergonómica y suave
  • Par de apriete elevado gracias al agarre óptimo que permite el material de sujeción externo suave y a los huecos para los dedos
  • Ajuste óptimo al material gracias a la placa de sujeción móvil con tapón sin juntas
  • La protección contra deslizamiento integrada evita que el sargento se afloje o resbale
  • Disponible en diferentes largos de cuello y anchos, este producto es apto para muy distintos usos

Anchura máxima de fijación

800 mm
Más Información

Material

MCI
Más Información

Ancho de perfil

9 mm
Más Información

Voladizo

120 mm
Más Información

Grosor del perfil

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2468.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714673180

Ficha Técnica

530594077.pdf
Scroll to top