Sargento de fundición maleable

Ref.: 071467250
Ver todas las versiones
SHRBZWINGE-TG-500X140MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHRBZWINGE-TG-500X140MM
Sargento de fundición maleable
gracias las cubiertas de protección
Para una sujeción rígida, no elástica y segura con barras de hierro de fundición maleable de alta calidad y tapones protectores, no causan daño en los materiales
  • Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo
  • Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío
  • Los tapones protectores de las barras deslizantes y soportes de sujeción evitan daños en el material
  • La protección antideslizante integrada, mediante la que un tornillo de ajuste se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice
  • Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.
  • Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado
  • Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas
  • Disponible en diferentes anchos de sujeción y voladizos, es adecuado para una amplia gama de aplicaciones

Anchura máxima de fijación

500 mm
Más Información

Ancho de perfil

32 mm
Más Información

Diseño

Con tapas de protección
Más Información

Voladizo

140 mm
Más Información

Grosor del perfil

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2610.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071467250

Ficha Técnica

32408870.pdf
Scroll to top