Robustez y buena calidad
Trabajo óptimo
Anchura máxima de fijación |
300 mm |
Material |
MCI |
Ancho de perfil |
29 mm |
Voladizo |
120 mm |
Grosor del perfil |
9 mm |
Código del sistema armonizado |
82057000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1641.700 g |
Catálogo General |
0714673130 |
Ficha Técnica |
530594077.pdf |