Sargento de fundición maleable

Ref.: 0714673125
Ver todas las versiones
-SHRBZWINGE-TG-250X120MM-2K-GRF
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHRBZWINGE-TG-250X120MM-2K-GRF
Sargento de fundición maleable
con mango de 2 componentes
Sargento de diseño ergonómico con barras de fundición maleable de buena calidad y mango de 2 componentes

Robustez y buena calidad

  • Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al armazón de fundición maleable
  • Las barras fija y deslizante están corrugadas y pintadas con pintura electrostática para reforzarlas
  • Se ha añadido una barra de perfil hueco de buena calidad con acanaladura séxtuple que refuerza contra la torsión

Trabajo óptimo

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes con alma dura y superficie exterior ergonómica y suave
  • Par de apriete elevado gracias al agarre óptimo que permite el material de sujeción externo suave y a los huecos para los dedos
  • Ajuste óptimo al material gracias a la placa de sujeción móvil con tapón sin juntas
  • La protección contra deslizamiento integrada evita que el sargento se afloje o resbale
  • Disponible en diferentes largos de cuello y anchos, este producto es apto para muy distintos usos

Anchura máxima de fijación

250 mm
Más Información

Material

MCI
Más Información

Ancho de perfil

29 mm
Más Información

Voladizo

120 mm
Más Información

Grosor del perfil

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1546.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714673125

Ficha Técnica

530594077.pdf
Scroll to top