Sargento para vigas

Ref.: 0714675960
Ver todas las versiones
DDU /SHRBZWINGE-SPARREN

Descripción

DDU /SHRBZWINGE-SPARREN
Sargento para vigas
con mango en T
Sargento con punta en barra fija para desplazar por vigas y un robusto mango en T
  • Sargento idóneo para trabajar con vigas gracias a la barra fija con punta móvil y a una superficie de golpe que permite colocarlo
  • Hueco en los dos lados de la barra fija para levantarlo sin necesidad de martillo para listones
  • Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío
  • Proporciona la máxima tensión gracias al resistente mango en T y al husillo con rosca trapezoidal templada, endurecida por deformación y templada
  • Buena resistencia a la corrosión y estabilidad elevada gracias al riel de acero de buena calidad, estirado en frío y cincado

Anchura máxima de fijación

600 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Ancho de perfil

27 mm
Más Información

Voladizo

120 mm
Más Información

Grosor del perfil

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3770.000 g
Más Información
Scroll to top