Sargento de acero puro con mango en T

Ref.: 0714675100
Ver todas las versiones

DDU /SHRBZWINGE-SG-1000X120MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRBZWINGE-SG-1000X120MM
Sargento de acero puro con mango en T
Herramienta de sujeción sencilla y práctica para una sujeción flexible, elástica y delicada.

Diseño robusto con barras fijas y deslizantes reforzadas

Para las mayores cargas y la máxima seguridad.

Placa de presión móvil especial, gira hasta 35°

Se adapta sin esfuerzo al material que vaya a fijarse.

Husillo con rosca trapezoidal laminada, endurecida en frío y reforzada

Mango en T para tareas pesadas.

Anchura máxima de fijación

1000 mm
Más Información

Ancho de perfil

30 mm
Más Información

Voladizo

120 mm
Más Información

Grosor del perfil

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4974.400 g
Más Información

Catálogo General

0714675100

Ficha Técnica

530594363.pdf
Scroll to top