Sargento de fundición maleable

Ref.: 0714671200
Ver todas las versiones
DDU /SHRBZWINGE-KNECHT-TG-2000X120MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRBZWINGE-KNECHT-TG-2000X120MM
Sargento de fundición maleable
sin tapones protectores
Para una sujeción rígida, no elástica y firme, con las barras de fundición maleable de calidad
  • Muy resistente, robusto, flexible y gran resistencia a la corrosión gracias al soporte de sujeción de fundición maleable recubierto de polvo
  • Óptima adaptación al material gracias a la placa de presión galvanizada, extruida en frío
  • La protección antideslizante integrada, mediante la que un perno roscado se engancha en la barra deslizante, evita que la abrazadera se afloje y se deslice
  • Para una mayor estabilidad y resistencia a la corrosión, el riel de perfil hueco está fabricado en acero de calidad estirado en frío y, además, está acanalado 6 veces y galvanizado.
  • Proporciona la máxima tensión debido al husillo con rosca trapezoidal laminado, endurecido por deformación y templado
  • Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas
  • Disponible en diferentes anchos de sujeción, es apto para numerosas aplicaciones

Anchura máxima de fijación

2000 mm
Más Información

Ancho de perfil

35 mm
Más Información

Diseño

Diseño estable (sargentos) sin tapas de protección
Más Información

Voladizo

120 mm
Más Información

Grosor del perfil

11 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714671200

Ficha Técnica

32408870.pdf
Scroll to top