DDU /SHRBZWINGE-G-600X120MM Sargento de acero puro Con mango de madera Para una sujeción versátil, elástica y delicada de piezas con la clásica manija de sargento
Un clásico duradero
Aun con cargas altas, este sargento conserva las dimensiones y la resistencia a la torsión gracias a las barras deslizante y fija, ambas fabricadas de una pieza, que además están termoformadas, templadas y cincadas
La rosca trapezoidal bruñida y endurecida en frío no solo permite un deslizamiento sin dificultades, sino que también es extraordinariamente resistente al desgaste y duradera
Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas
Durabilidad excepcional gracias a los materiales de buena calidad y al diseño sencillo
Para una gran variedad de aplicaciones
Disponible con diferentes capacidades de sujeción y anchos de cuello, este producto es apto para muy distintos usos
Ajuste óptimo con respecto al material gracias a la placa de sujeción móvil, que se ha galvanizado para conferirle protección contra la corrosión
https://www.wurth.es/shrbzwinge-g-600x120mm071467460DDU /SHRBZWINGE-G-600X120MMDDU /SHRBZWINGE-G-600X120MM<br>Sargento de acero puro<br>Con mango de madera<br>Para una sujeción versátil, elástica y delicada de piezas con la clásica manija de sargento<br><p class="level1">Un clásico duradero</p><ul><li>Aun con cargas altas, este sargento conserva las dimensiones y la resistencia a la torsión gracias a las barras deslizante y fija, ambas fabricadas de una pieza, que además están termoformadas, templadas y cincadas</li><li>La rosca trapezoidal bruñida y endurecida en frío no solo permite un deslizamiento sin dificultades, sino que también es extraordinariamente resistente al desgaste y duradera</li><li>Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas</li><li>Durabilidad excepcional gracias a los materiales de buena calidad y al diseño sencillo</li></ul><P></P><p class="level1">Para una gran variedad de aplicaciones</p><ul><li>Disponible con diferentes capacidades de sujeción y anchos de cuello, este producto es apto para muy distintos usos</li><li>Ajuste óptimo con respecto al material gracias a la placa de sujeción móvil, que se ha galvanizado para conferirle protección contra la corrosión</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/111307.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/111307.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Todas las categorías/Herramientas manuales/Herramientas de fijación/Abrazaderas/Sargento2024-02-16T19:29:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!