Sargento de acero puro

Ref.: 071467450
Ver todas las versiones
DDU /SHRBZWINGE-G-500X120MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHRBZWINGE-G-500X120MM
Sargento de acero puro
Con mango de madera
Para una sujeción versátil, elástica y delicada de piezas con la clásica manija de sargento

Un clásico duradero

  • Aun con cargas altas, este sargento conserva las dimensiones y la resistencia a la torsión gracias a las barras deslizante y fija, ambas fabricadas de una pieza, que además están termoformadas, templadas y cincadas
  • La rosca trapezoidal bruñida y endurecida en frío no solo permite un deslizamiento sin dificultades, sino que también es extraordinariamente resistente al desgaste y duradera
  • Transmisión óptima de la carga gracias al mango de madera remachado con forma ergonómica y sin rebabas
  • Durabilidad excepcional gracias a los materiales de buena calidad y al diseño sencillo

Para una gran variedad de aplicaciones

  • Disponible con diferentes capacidades de sujeción y anchos de cuello, este producto es apto para muy distintos usos
  • Ajuste óptimo con respecto al material gracias a la placa de sujeción móvil, que se ha galvanizado para conferirle protección contra la corrosión

Anchura máxima de fijación

500 mm
Más Información

Ancho de perfil

25 mm
Más Información

Voladizo

120 mm
Más Información

Grosor del perfil

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2200.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071467450

Ficha Técnica

530594850.pdf
Scroll to top