Perno con vástago

Ref.: 08621209
Ver todas las versiones
-SHRBBLZ-(A2K)-M8X45

Descripción

-SHRBBLZ-(A2K)-M8X45
Perno con vástago
Para soporte doble y cubo universal

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

16 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.649 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 45 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top