Tornillo autoperforante para repisas pias®

Ref.: 0211724220
Ver todas las versiones
DDU PIAS ZEBRA INOX. AW20 4,2X20

Descripción

DDU PIAS ZEBRA INOX. AW20 4,2X20
Tornillo autoperforante para repisas pias®
Acero inoxidable A2

Impronta AW

  • Mayor transmisión de fuerza
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • No se sale

Disco de poliamida

  • Resistente a la radiación UV; reducción al mínimo de la decoloración y la debilitación del disco.
  • El disco no se agrieta durante el atornillamiento.

Para fijar repisas de ventanas a ventanas de madera y aluminio sin necesidad de perforación previa.


Grosor máximo del aluminio: 2,5 mm



Utilice solo destornilladores con tope de profundidad

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.95 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro de la arandela

12 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Color del disco

Natural
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Grosor de la arandela

2 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.0 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

2.8 mm
Más Información

Material de la arandela

Poliamida
Más Información

Código del sistema armonizado

731814100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.836 g
Más Información
Scroll to top