Perno de eclisa

Ref.: 0862001041
Ver todas las versiones
-SHR-LA-AW25-6X60

Descripción

-SHR-LA-AW25-6X60
Perno de eclisa
Para instalación de rieles de montaje, soportes atornillables, barras multifunción, etc.

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

36 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181558980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro x longitud

6 x 60 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top