Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada

Ref.: 5964011602
Ver todas las versiones
SCR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500PCS

Descripción

SCR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500PCS
Surtido de tornillos autorroscantes de cabeza avellanada
1500 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. ISO 7050
Acero inoxidable A2, común, cabeza rebajada H

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1500 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3488.000 g
Más Información

ISO

7050
Más Información

Normas

ISO 7050
Más Información
Scroll to top