Instalación del soporte AMO®-LIGHT

Ref.: 0912810617
Ver todas las versiones
-SHR-AMOLGHT-SKPF-AW40-A2K-10X200

Descripción

-SHR-AMOLGHT-SKPF-AW40-A2K-10X200
Instalación del soporte AMO®-LIGHT
Para fijar cargas ligeras a fachadas aisladas. Diseño innovador con taco de nailon integrado en el vástago del tornillo

Coste menor, ya que el tornillo y el taco se suministran en un set

Instalación más sencilla gracias al rápido proceso de inserción

Capacidad de carga inmediata, sin esperas

Tornillo AMO-Light

Taco de plástico con vástago roscado de poliamida (nailon) de alta calidad

Taco de fachada de plástico SHARK® UR 10

  • Se expande en cuatro direcciones
  • Bloqueo antirrotación de gran potencia
  • Fabricado en poliamida de alta calidad (nailon)

Esta fijación se fija al vástago del tornillo atornillado un tornillo para aglomerado de 4 mm (sin punta perforante, contrarrosca ni rosca de anillo) en el taco de plástico (el taco de plástico se encuentra en el vástago del tornillo)

Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo


Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto). Los restos deben retirarse del orificio perforado.


Fijación de componentes que no son esenciales para la seguridad


  • Uso en hormigón, ladrillo macizo, bloques silicocalcáreos macizos, ladrillos perforados verticalmente, bloques silicocalcáreos huecos, hormigón celular, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos macizos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón

  • Montaje independiente para cargas ligeras (F ≤ 10 N por tornillo)

  • P. ej., iluminación, luminarias, interruptores eléctricos, letreros domésticos, letreros informativos, sistemas de alarma, detectores de movimiento, etc.

Contenido del set combinado: Tornillo AMO®-light + taco de fachada de plástico SHARK® UR 10


99,1

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura máxima del accesorio en ladrillo sólido

130 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Profundidad de incrustación

70 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Profundidad del taladro

80 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio en ladrillo perforado

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.780 g
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

4 mm, profundidad de atornillado: 16-26 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top