Grapadora de martillo ST 11 Ergonomic

Ref.: 0714811
Ver todas las versiones
DDU /SHLGTACKER-KLR(6-10MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHLGTACKER-KLR(6-10MM)
Grapadora de martillo ST 11 Ergonomic
Grapadora versátil y profesional para grapas de hasta 10 mm de longitud
  • Fuerza de impacto máxima
  • Gasto mínimo de fuerza
  • Cabeza de rebote
  • Mango ergonómico para funcionamiento sin fatiga
  • Cargador grande para 168 grapas (2 cargas completas)
  • Fácil limpieza (solo 4 piezas)

Para fijar material aislante, membranas de refuerzo, alfombras, barreras contra vapor, etiquetas, etc. en todo tipo de madera.

Capacidad del depósito

168 Uds
Más Información

Longitud

306 mm
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Longitud de la grapa

1068
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

978.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de grapa

6-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714811

Ficha Técnica

32409093.pdf
Scroll to top