Grapadora de martillo ST 19 Ergonomic

Ref.: 0714819
Ver todas las versiones
DDU /SHLGTACKER-KLR(4-6MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SHLGTACKER-KLR(4-6MM)
Grapadora de martillo ST 19 Ergonomic
Grapadora de martillo profesional ligera para grapas de hasta 6 mm de largo
  • Distribución equilibrada del peso
  • Cabeza de rebote
  • Mango ergonómico para funcionamiento sin fatiga
  • Cargador con brida para 156 grapas

Para fijar materiales finos, p. ej., películas de plástico, elementos protectores contra la humedad, carteles, etiquetas, materiales decorativos, etc.

Capacidad del depósito

156 Uds
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Longitud de la grapa

46
Más Información

Se puede utilizar para la longitud máxima de la grapa

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima de la grapa

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

385.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud mínima/máxima de grapa

4-6 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714819

Ficha Técnica

32409093.pdf
Scroll to top