Cordel trazador con relación de transmisión

Ref.: 071370 220
Ver todas las versiones
-SHLGSHNR-UEBERSETZUNG-L30M

Descripción

-SHLGSHNR-UEBERSETZUNG-L30M
Cordel trazador con relación de transmisión
Para trazado con polvo de tiza

El cable se enrolla rápidamente

Con relación 5:1

Muy ligero, excepcionalmente resistente a impactos

Carcasa de fundición de magnesio

Extracción rápida del cordel

Es posible extraer el cordel en posición de parada empujando la manecilla.

El gancho no se desliza

Gancho del extremo templado dentado

Almacenamiento seguro

Pestaña para el gancho en la carcasa

Pinza para cinturón de acero inoxidable

Longitud del cordón

30 m
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Anchura

84 mm
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de magnesio
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.000 g
Más Información
Scroll to top