Soporte de estantes

Ref.: 0683311101
Ver todas las versiones
SHLFSPRT-INSERT-ST-(NI)-PLUGD35X16

Descripción

SHLFSPRT-INSERT-ST-(NI)-PLUGD35X16
Soporte de estantes

Material: Acero niquelado

  • Alto grado de resistencia a la rotura
  • Superficie de alta calidad

Pasadores de 3 mm de diámetro

Pequeña serie de orificios de 3 mm de diámetro, aspecto discreto

Con fijación de 5 mm

Estante grande, la base del compartimento no ejerce presión


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro de broca

3 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Diámetro

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.692 g
Más Información
Scroll to top