Soporte para estante de cristal con ventosa

Ref.: 0683311127
Ver todas las versiones
SHLFSPRT-INSERT-GLSFLR-VACCUP-PL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHLFSPRT-INSERT-GLSFLR-VACCUP-PL
Soporte para estante de cristal con ventosa

Material: Acero niquelado

  • Alto grado de resistencia a la rotura
  • Superficie de alta calidad

Pasadores de 5 mm de diámetro, en inglete

Permanece correctamente en su posición en el lateral del armario

Ventosa transparente

Fija el panel de cristal


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.530 g
Más Información
Scroll to top