Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
21 mm |
Diámetro de broca |
5 mm |
Profundidad mínima del taladro |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.460 g |
Catálogo General |
0683316 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683316 |