Disco de desbastar

Ref.: 05862002
Ver todas las versiones
-SHLFBLCK-HAND-SOFT-D75MM

Descripción

-SHLFBLCK-HAND-SOFT-D75MM
Disco de desbastar
Taco de lijar de espuma amarilla suave, de 73 mm de diámetro, con base de gancho y bucle.

El taco de lijar es ideal para lijar superficies planas, contornos, curvas y áreas de difícil acceso.

Material

Material de espuma
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro

73 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Altura

62 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05862002
Scroll to top