Sin soporte de carga, como la barra de soporte de estantes
Profundidad de construcción |
450 mm |
Anchura de construcción |
1112 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.500 kg |
Altura de construcción |
27 mm |
Catálogo General |
0963003412 |