Grillete plano con collarín

Ref.: 0526000606
Ver todas las versiones
- GRILLETE PLANO A4 D 6 MM

Descripción

- GRILLETE PLANO A4 D 6 MM
Grillete plano con collarín
Acero inoxidable A4

Deportes acuáticos, construcción de embarcaciones y yates, jardinería y paisajismo, sector de los alimentos y las bebidas, tecnología de aguas y aguas residuales, fabricación de maquinaria y sistemas, máquinas de videojuegos, fijación de toldos y marquesinas


Estos grilletes no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Altura interna del grillete (perno central)

28 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro del perno del grillete

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro del grillete

2.5 mm
Más Información

Altura del arco interno

28 mm
Más Información

Anchura externa del grillete

20 mm
Más Información

Anchura interna del grillete

15 mm
Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Grosor del collar

2.5 mm
Más Información

Formulario

U
Más Información

Nivel de brillo

Electropulido
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Tamaño nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información
Scroll to top