Arandela cónica elástica

Ref.: 04071 006
Ver todas las versiones
SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M6

Descripción

SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M6
Arandela cónica elástica
Acero galvanizado blanco

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.701 g
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

04071006
Scroll to top