Arandela cónica elástica

Ref.: 04071 012
Ver todas las versiones

SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M12

Descripción

SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M12
Arandela cónica elástica
Acero galvanizado blanco

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.150 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

Catálogo General

04071012
Scroll to top