Arandela cónica elástica

Ref.: 04071 010
Ver todas las versiones
SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M10

Descripción

SHB-ST-FIAT10187-(A2K)-M10
Arandela cónica elástica
Acero galvanizado blanco

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Grosor

2.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Altura

2.8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

04071010
Scroll to top