DDU ARN-CLMP-F.FTSCR-(MZN)-M4 Arandela de fijación Elemento de conexión para cumplir con la directiva sobre maquinaria
Material: Acero galvanizado mecánicamente
Tornillo de sujeción imperdible junto con un tornillo de rosca completa
Requiere un mecanizado mínimo, sin necesidad de utilizar herramientas especiales
Gracias al diseño compacto del anillo de fijación, puede volver a instalarse en numerosas estructuras sin necesidad de realizar ningún cambio estructural
Ensamblaje:
1. Practique el orificio (diámetro del orificio = diámetro nominal de la arandela + máx. 1 mm) o el orificio alargado
2. Introduzca el perno por el orificio
3. Deslice la arandela de fijación por la rosca
Mecánica general
Juguetes
Vehículos de motor
Carros
Equipos eléctricos
El lado dentado de la arandela debe apuntar en la dirección de la rosca de tuerca. Las arandelas de fijación no deben reutilizarse una vez que se haya retirado el tornillo.
El usuario debe comprobar todas las especificaciones de aplicabilidad de la aplicación en cuestión.
https://www.wurth.es/shb-kle-f-vgshr-mzn-m40401900004DDU ARN-CLMP-F.FTSCR-(MZN)-M4DDU ARN-CLMP-F.FTSCR-(MZN)-M4<br>Arandela de fijación<br>Elemento de conexión para cumplir con la directiva sobre maquinaria<br><p class="level1">Material: Acero galvanizado mecánicamente</p><p class="level1">Tornillo de sujeción imperdible junto con un tornillo de rosca completa</p><ul><li>Requiere un mecanizado mínimo, sin necesidad de utilizar herramientas especiales</li><li>Gracias al diseño compacto del anillo de fijación, puede volver a instalarse en numerosas estructuras sin necesidad de realizar ningún cambio estructural</li></ul><br><p class="level1">Ensamblaje:</p><br/><ul><li>1. Practique el orificio (diámetro del orificio = diámetro nominal de la arandela + máx. 1 mm) o el orificio alargado</li><br/><li>2. Introduzca el perno por el orificio</li><br/><li>3. Deslice la arandela de fijación por la rosca</li></ul><br><P>Mecánica general</P><br/><P>Juguetes</P><br/><P>Vehículos de motor</P><br/><P>Carros</P><br/><P>Equipos eléctricos</P><br><P>El lado dentado de la arandela debe apuntar en la dirección de la rosca de tuerca. Las arandelas de fijación no deben reutilizarse una vez que se haya retirado el tornillo.</P><br/><P>El usuario debe comprobar todas las especificaciones de aplicabilidad de la aplicación en cuestión.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/105566.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/105566.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de seguridad/Arandela de seguridad/Arandela de fijación2024-02-16T20:18:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!