Surtido de componentes de sistema 2.4.1, llave de vaso de 1/4 pulg.

Ref.: 0965905052
Ver todas las versiones
SET VASOS LARGOS 1/4" SIST.2.4.1 12 PZS

Descripción

SET VASOS LARGOS 1/4" SIST.2.4.1 12 PZS
Surtido de componentes de sistema 2.4.1, llave de vaso de 1/4 pulg.
12 piezas

Compatible con todos los productos de los sistemas ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Adecuado para los sistemas ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top