Surtido de sistema 2.4.1, llave de vaso eléctr., TX interno/externo, 1/2 pulg.

Ref.: 0965905217
Ver todas las versiones
SET VASOS INT/EXT TX 1/2" SIST 2.4.1 13P

Descripción

SET VASOS INT/EXT TX 1/2" SIST 2.4.1 13P
Surtido de sistema 2.4.1, llave de vaso eléctr., TX interno/externo, 1/2 pulg.
13 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

13 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1438.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

115 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top