Set válvula tapón con rebosadero para fregadero

Ref.: 0888800365
SET VÁLVULA TAPON CON REBOSADERO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET VÁLVULA TAPON CON REBOSADERO
Set válvula tapón con rebosadero para fregadero
  • Material: Polipropileno, cuerpo de la válvula de acero inoxidable, tuerca de anclaje de latón, juntas de estanqueidad de PVC y accesorios de acero inoxidable.
  • Para diám. salida fregadero de 115m.
  • Conexión de salida: 1 ½”.
  • Racord extensible.
  • Diámetro salida: 40mm.
  • Rebosadero extensible con salida dual de longitud 350mm.
  • Fabricado en España.

Material

PP
Más Información

Color

Blanco grisáceo
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

269.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0888800365

Ficha Técnica

658447460.pdf
Scroll to top